Modelis:
Akumuliatorių įkrovimo spinta 40×20G su FI saugiklių bloku ir ventiliatoriumi. Ventiliatorius su oro filtru viršslėginiu režimu (50 m3 / h). Oras išeina per vėdinimo angas durelių šonuose. Lentynos akumuliatoriams įkrauti, kiekviena su dviem 6 elektros lizdų juostomis, 230 V, su įjungimo / išjungimo mygtuku.
Tiekiama:
Spinta kartu su 2 akumuliatorių įkrovimo lentynomis su kiaurymėmis. Prijungiamasis kištukas 16 A / 400 V 5-ių polių su 3 m laidu ir matavimo protokolu. 4 × 6 elektros lizdų juosta.
Spalva:
Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.
Pastaba:
Vokiško lizdo versija.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.