Akumuliatorių įkrovimo spinta su stiklinėmis varstomomis durimis

Prekės Nr.: 944503
reikia užklausti
Tiekiama
19 vnt. yra sandėlyje
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorių įkrovimo spinta 40×20G su FI saugiklių bloku ir ventiliatoriumi. Ventiliatorius su oro filtru viršslėginiu režimu (50 m3 / h). Oras išeina per vėdinimo angas durelių šonuose. Lentynos akumuliatoriams įkrauti, kiekviena su dviem 6 elektros lizdų juostomis, 230 V, su įjungimo / išjungimo mygtuku.

Tiekiama:

Spinta kartu su 2 akumuliatorių įkrovimo lentynomis su kiaurymėmis. Prijungiamasis kištukas 16 A / 400 V 5-ių polių su 3 m laidu ir matavimo protokolu. 4 × 6 elektros lizdų juosta.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Vokiško lizdo versija.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.