Pristatomas stelažas su lentynomis Gylis 500 mm

Prekės Nr.: 990546
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 250
  • Lentynos storis: 40
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Aprašymas

Modelis:

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Maksimali lentynos apkrova 250 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti.
Sekcijos apkrova: kai aukštis 2000 mm 1300 kg, kai 2500 mm 1700 kg, kai 3000 mm 2300 kg.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: Konstrukciniai matmenys + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Optimaliai išnaudojama vieta, todėl idealiai tinka tiek pramonei, tiek amatininkams, prekybai, administracinėms patalpoms, archyvams ir t.t.

Tiekiama:

Pagrindinė lentyna su skersiniais. Kiekviena lentyna su vienu skersiniu.

Pastaba:

  • Fiksuojamos kojelės tiekiamos kartu.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
  • Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
  • Skirta naudojimui tik iš vienos pusės, nes kitoje tvirtumui užtikrinti įmontuotas kryžminis ramstis.
  • Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
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
    Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį