Gembinė lentyna, dvipusė Gylis 2x600 mm

Prekės Nr.: 991718
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Gembės keliamoji galia: 400
  • Gembinio stelažo aukštis: 2 500
  • Reguliuojamas aukštis kas: 100
  • Montavimas: prisuktos gembės
  • Gembės gylis: 400-600

Aprašymas

Modelis:

Stovai iš IPE profilio IPE 120, valcuoti karštuoju būdu. Laikikliai iš IPE profilio prisukti. Apsaugos nuo nukritimo privirintos. Uždedamų apsaugų nuo nukritimo laikikliai pagal užsakymą,

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
Sekcijų skaičius × atstumas tarp ašių + 1 stovo plotis (64 mm).
Bendras gylis = nominalusis gylis + 120 mm stovams arba stovų kojoms (galioja vienpusiams ir dvipusiams stelažams).

Tiekiama:

Visos lentynos su horizontaliais sujungikliais ir kryžminiais ramsčiais bei inkariniais varžtais tvirtinimui prie grindų.

Spalva:

Stovai RAL 5010 genicjiono mėlynumo, laikikliai RAL 2004 ryškiai oranžiniai.

Pastaba:

  • Standartiškai tiekiami kiti matmenys: aukštis 2000 / 3000 / 3500 mm. Gylis 750 mm. Plotis 750 / 1000 mm.
  • Gembinių stelažų su nestandartiniais matmenimis ir apkrovomis reikia teirautis.
  • Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.