Modelis:
Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.
Sutvirtinta išilginėmis kaladėlėmis. Vidurinis ribotuvas neleidžia išstumti segtuvų ar dokumentų. Viršutinė lentyna be vidurinio ribotuvo.
Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 150 kg.
Lentynos gylis 600 mm: naudojama iš abiejų pusių. Telpa iki 192 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.
Aprašymas:
Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
lenkimo ilgis: maks. 600 mm
Pastaba:
- Lentynos, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 4:1, turi būti apsaugotos nuo nuvirtimo.
- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.