Modelis:
Biuro stalas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą su LED indikatoriumi. Bazinė konstrukcija iš milteliais dengto, suvirinto plieninio rėmelio. Stalviršis pritvirtinamas prisukant tiesiai prie rėmo dviem asimetriškai išdėstytomis profilio sijomis. Rėmas be traversų, todėl galima pastumti gilyn su spintele su ratukais ki 560 mm aukščio. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 38 mm / sec (be apkrovos). Triukšmas mažesnis negu 50 dB. Pavažos su reguliuojamomis kojelėmis 10 mm aukščio sulyginimui. Komplekte yra apsauga nuo nuriedėjimo matuojant atsparumą.
Melamino stalviršis dekoratyviniu paviršiumi, 25 mm storio.
Standartas:
DIN EN 527-1/-2/-3 pagrindinei konstrukcijai, DIN 60335-1 elektr. sauga.
Spalva:
Stalviršio spalvą galima rinktis iš 5 variantų: karališko klevo, natūralaus ąžuolo spalvos, šviesiai pilkas, perlamutrinis baltas, metalo pilkumo.
Rėmas yra 3 spalvų: baltos, aliuminio-sidabro, metalo pilkumo.
Pastaba:
Metalinis pilkas stalviršis nerekomenduojamas dėl stiprių atspindžių.
Šiuos stalviršių variantus galima įsigyti tik iki 2023-07-31: buko, uosio, klevo, riešutmedžio.