CNC spinta su įrankių laikikliais su roletais

Prekės Nr.: 971309
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Maksimali leistina bendra apkrova kiekvienai atraminių bėgelių porai 200 kg, kiekvienam skersiniam laikikliui 150 kg.
Su roletais iš anoduoto aliuminio profilių, pagal spalvą nekonfigūruojami.

Tiekiama:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000957100
  • Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite skyriuje 98, Nr. 987000987015
  • Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770958776.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.