Modelis:
Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Maksimali leistina bendra apkrova kiekvienai atraminių bėgelių porai 200 kg, kiekvienam skersiniam laikikliui 150 kg.
Tiekiama:
Spinta su atraminiais bėgeliais Nr.
971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr.
971570.
Spalva:
Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.
Pastaba:
- Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000−957100
- Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000−987015
- Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770−958776.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.