Apsauginė spinta S-Classic tipas 90

Prekės Nr.: 981025
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Atsparumas ugniai: 90

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.
  • Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.
  • Surinkimo vonelė (StawaR).
  • Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).
  • Kartu su durų fiksavimu.
  • Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.
  • Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.

Paskirtis:

Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, išbandyta gaisro modeliavimo kameroje, 90 minučių atsparumas ugniai (aukščiausia priešgaisrinio saugumo klasė pagal TRGS 510, 3 priedas).

Tiekiama:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklu ir apatine surinkimo vonele plastikine danga, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas ir durys pasirinktinai šviesiai pilkos RAL 7035 arba ryškiai geltonos RAL 1004, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.
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
    Plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį