Rėmas S610-M18-U Gylis 1100 mm

Prekės Nr.: 991322
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Rėmų profiliai su pasparomis. Masyvios pagrindo plokštės perkelia apkrovą į grindis. Pristatoma su 4 inkarais tvirtinimui prie grindų ir 2 mm poveržlėmis kiekvienam rėmui.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
Bendras lentynos ilgis:
Stovų rėmams S610-M18-U: nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm.

Tinka:

Padėklų stelažai, gaminami nuo 2018/08.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 5017 mėlyni dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Kokia bus lentynos keliamoji galia priklauso nuo pasirinkto rėmo tipo. Žr. apkrovų lentelę.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
Lentynose, pastatytose iki 2022 gegužės, skersiniai gali būti grąžinami tik esant pažeidimams. Keičiant stelažą, pvz., įrengiant papildomus skersinių lygius, reikia atlikti perskaičiavimą pagal DIN 15512:2020.
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
    Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį