Apsauginės medinės grotelės su 1× nuožula išilginėje pusėje ir 2-gubu profiliu / plačiais šonais Plotis 100 cm

Prekės Nr.: 964855
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. Medžiaga: Džiovintos buko medienos lentjuostės saugiai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Užraktas susideda iš cinkuoto srieginio kaiščio su vidiniu šešiabriauniu varžtu. Elastinės guminės kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. Atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir chemikalams. Aukštis: apie 35 mm. Svoris apie 13 kg/m2. Galimi grotelių pločiai: 80, 100, 120, 150 cm. Galimi grotelių ilgiai: tiekiami visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas). Valymas: suvyniokite groteles.
Nuožula:
Medinės lentjuostės groteliųišilginėje pusėje papildomai nuožulniai nupjautos 45° kampu.