{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Pagalbinės tvirtinimo priemonės | išmušti | |
Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Plotis×gylis E | 36×36 E | |
Height | 1,625 mm | |
Width | 717 mm | |
Depth | 725 mm | |
Width in units | 36 E | |
Depth in units | 36 E | |
Usable height | 1,525 mm | |
Usable height for drawers | 1525 mm | |
Weight | 71 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
Produkto numeris | 943001 1525 | |
EAN / GTIN | 4045197379498 |