Apsauginis suvirintojo švarkas PROBAN mėlynas

Prekės Nr.: 091595
reikia užklausti
Tiekiama
15 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% medvilnė
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 380
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai, vienspalviai suvirintojo apsauginiai drabužiai yra ypač tvirti ir sujungia dėvėjimo komfortą ir puikų oro pralaidumą. Apranga užtikrina apsaugą nuo kibirkščių ir suvirinimo purslų. Be to, serija pasižymi atsparumu karščiui, kuris išlieka net pakartotinai skalbiant. Panaudojimo sritis: plieno apdirbimo darbai, metalo apdirbimo pramonė, suvirinimas, gamyklų statyba, liejyklos.
Švarkas PROBAN® turi užlenkiamą apykaklę ir rankovių apvadą su spaudėmis, kurios yra paslėptos viduje. Standartus galima atvaizduoti lipniomis piktogramomis, priklijuojant jas ant kišenės kairėje pusėje.
  • Kišenės ties krūtine ir viduje.
  • Dvi sustiprintos šoninės kišenės su atvartais ir paslėptomis spaudėmis.
  • Uždarymo juosta su paslėptomis spaudėmis iš abiejų pusių.

Standartas:

  • EN ISO 11611, klasė 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Pastaba:

Pagal paklausimą galima užsakyti gaminius, kurių gramatūra – 470g/m2, sertifikuotus pagal EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Arba lengvesnis variantas, kurio gramatūra 320 g/m2, patikrinta pagal EN 11611, 1, klasė 1, A1 ir EN 11612 A1, B1, C1. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
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
    Dydis DE Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį