Modelis:
Multinorm drabužiai VIS-LINE yra
ergonomiškos formos, puikiai priglunda ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su
Rofa linijos drabužiais PRO-LINE.
Šviesą atspindintys elementai sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.
Didesnei judėjimo laisvei, kelnių su petnešomis šonuose yra
įtempiami įsiuvai ir ergonomiškos formos klešnės. Dėvėjimo komfortas užtikrinamas dėl tamprių elementų. Kišenė ant petnešos su atvartu ir spaustukais.
- Dar talpesnės kišenės.
- Įpjova su užtrauktuku.
- Cargo tipo kišenės su skyreliu išmaniajam telefonui, uždaromos lipuku ir spaudėmis.
- Kišenė ruletei su antkišeniu ir spaude.
- Kelių kišenės sertifikuotos pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėms 920.
- Kišenė ant sėdmenų su antkišeniu ir spaude.
Standartas:
- EN ISO 20471 klasė 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasė 1/A1+A2
- EN 13034 tipas 6
- EN 61482-1-2
Pastaba:
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
Kelnės su petnešomis, EN ISO 20471 klasė 1 ryškiai mėlynos / geltonos Nr.
091708.