{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Graduations | millimètre; millimètre | |
| Graduation | 1 mm; 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre; millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm; 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 2 000 mm; 2 000 mm | |
| Largeur du ruban | 16 mm | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban | |
| Matériau | Acier spécial | |
| Longueur totale | 2 000 mm | |
| Rembobinage automatique du ruban | taip | |
| Inoxydable | taip | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | taip | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Produkto numeris | 465690 2 | |
| EAN / GTIN | 7392333591014 | |
| Gamintojo numeris | 483115 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de |