{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Farbe | orange; schwarz | |
| Sitzhöhe | 490 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 120 kg | |
| Höhenverstellbar | ja | |
| Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
| stufenlose Höhenverstellung | taip | |
| Höhenverstellung min. | 490 mm | |
| Höhenverstellung max. | 630 mm | |
| Norm | DIN 68877 | |
| Material Untergestell | Aluminium | |
| Lordosenunterstützung | ja | |
| Rückenlehne Höhe | 600 mm | |
| Rückenlehne verstellbar | ja | |
| Rückenlehnen Verstellbereich min. | 60 mm | |
| Armlehnen möglich | ja | |
| mit Armlehnen | nein | |
| Material Sitzfläche | Kunstleder | |
| Sitzbreite | 470 mm | |
| Sitztiefe | 450 mm | |
| Sitztiefe verstellbar | ja | |
| Sitztiefen-Verstellbereich min. | 40 mm | |
| Gewicht | 120 kg | |
| Produktart | Stuhl | |
| fahrbar | nein |
| Produkto numeris | 965035 | |
| EAN / GTIN | 4045197772640 | |
| Gamintojo numeris | 965035 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |