{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| geeignet für den Maschineneinsatz | taip | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1 1/2 | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 41 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 68 mm | |
| Produktart | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Oberfläche | Fosfatat cu mangan | |
| Norm | DIN 3129 | |
| Länge gesamt | 80 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Locaş pătrat | |
| Abtrieb | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Produkto numeris | 653950 41 | |
| EAN / GTIN | 4991644465033 | |
| Gamintojo numeris | 17400M 41MM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |