Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ištekinimo įrankių laikiklis ašinėms revolverinėms galvutėms, Tipas A, Užspaudimo ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 319162 10

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 10 mm
Ilgis L 60 mm
Laikiklis Tipas A
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklio priedai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319162 10
Gamintojo numeris 090-20104010A

Aprašymas

Modelis:

Visų pirma pavyko sukurti tokį laikiklį, kuris gali būti naudojamas ašinėms ir radialinėms revolverinėms galvutėms Nepriklausomai nuo esamo reguliavimo mechanizmo.
Modulinė konstrukcinė sistema.

Privalumai:

  • Visi įrankiai su tiesiogine IKZ jungtimi.
  • Efektyvus sandėliavimas leidžia sumažinti išlaidas.
  • Dar didesnis produktyvumas dėl pagerinto išdėstymo.

Pastaba:

Tinka amortizuojantiems ištekinimo laikikliams Nr. 264902264908, Nr. 264910264922 arba įrankiams cilindriniu kotu (pvz., VHM ištekinimo laikikliams nuo ⌀ 10 mm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį