Prispaustukas, nerūdijantis plienas, Tipas: DG

Prekės Nr.: 370096 DG
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 7600D
Modelis lygus
Ilgis L 30 mm
Plotis B 20 mm
Aukštis H 24 mm
Produkto rūšis Prispaudimo lūpa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370096 DG
EAN / GTIN 4020772001919
Gamintojo numeris 553442

Aprašymas

Tinka:

Tipas 3 / 6

Tiekiama:

Su tvirtinimo kaiščiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Prispaustukas, nerūdijantis plienas, Tipas: DG

Prispaustukas, nerūdijantis plienas, Tipas: DG

reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
31,40 €
Modelis lygus
Plotis B 20 mm 31,5 mm
Aukštis H 24 mm
Ilgis L 30 mm
Tipas 7600D
Produkto rūšis Prispaudimo lūpa Prispaudimo lūpa

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį