Šlifavimo gaubtelis (specialus korundas), Grūd. dyd. 60, Šlifavimo gaubtelio ⌀, ilgis, forma: 0511G

Prekės Nr.: 553047 0511G

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,68 € / vnt.
  • Nuo100vnt.
    0,57 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
633 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo gaubtelio ⌀, ilgis, forma Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 60
Forma G
Šlifavimo gaubtelio ⌀ 5 mm
Šlifavimo gaubtelio ilgis 11 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 40 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo gaubtelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553047 0511G
EAN / GTIN 4062406122874
Gamintojo numeris 553047 0511G

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelis agresyvumas ir greitas medžiagos nuėmimas dėl optimalaus grūdelių sukibimo.
Specialus korundas (A) su dengiamuoju rišikliu nerūdijančiųjų ir karščiui atsparių plienų apdirbimui gaminant įrankius ir profilius.

Paskirtis:

Be siūlės suformuoti gaubteliai užmaunami ant guminės galvutės, o staklėms veikiant juos patikimai laiko išcentrinė jėga. Šlifavimo gaubteliai greitai ir lengvai pakeičiami (užsukti/nusukti įpjovų kryptimi).

Pastaba:

Tinka tik su šlifavimo gaubtelių laikikliais Nr. 553100.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį