Kombi rankinė šlifavimo kaladėlė kieta / minkšta 140 mm

Prekės Nr.: 557555 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 140 mm
Plotis 67 mm
Aukštis 35 mm
Produkto rūšis Šlifavimo kaladėlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Aprašymas

Modelis:

Lapeliai greitai pakeičiami, nes iš abiejų pusių yra lipukai.
Kombinuota rankinė šlifavimo kaladėlė, abi pusės skirtingo putplasčio kietumo: kietoji pusė plokštumai šlifuoti, minkštoji – kontūrams.

Paskirtis:

Šlifuoti plokštumas ir kontūrus rankiniu būdu. Tvirtai prikibintas šlifavimo popierius nenuslysta.

Tinka:

Kibus šlifavimo popierius Nr. 557571.

Tinka:

šlifavimo lapelio B×L: 67×140 mm