{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Change Plus | |
Dantų skaičius colyje | 4-5 | |
Skersmuo | 16 mm | |
Tinka | plienas; Aliuminis; nerūdijantysis plienas; Mediena | |
maksimalus pjūvio gylis | 44 mm | |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 550 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 275 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 825 min-1 | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 589790 16 | |
EAN / GTIN | 3165140949651 | |
Gamintojo numeris | 2608594196 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gręžimo karūnėlės, bimetalinės Power Change Plus, Skersmuo: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje
11,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 825 min-1 | 825 min-1 |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 275 min-1 | 275 min-1 |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 550 min-1 | 550 min-1 |
maksimalus pjūvio gylis | 44 mm | |
Dantų skaičius colyje | 4-5 | 4 / 6 |
Skersmuo | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna | Gręžimo karūna |