{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | AFSC 18 QSL | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 6 Ah | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Pasisukimo kampas | 4 laipsniai | |
Kampinių matmenų šlifavimo plokštė | 80 mm | |
Svoris | 1,8 kg | |
Produkto rūšis | Osciliatorius |
Produkto numeris | 077805 7129276SET | |
Gamintojo numeris | AFSC 18 QSL |