Segmentinis pjūklelis, HM, 1,2 mm, Pjovimo disko ⌀: 75mm

Prekės Nr.: 077829 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Plytelių siūlės, tinkas, akytas betonas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Medžiaga Plytelių siūlės, tinkas, akytas betonas
medžiagai Plytelių siūlės, tinkas, akytas betonas
Įrankio tvirtinimo laikiklis SL
Pjovimo disko ⌀ 75 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077829 75
EAN / GTIN 4014586389516
Gamintojo numeris 63502125210

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį