Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinis siaurapjūklis, Tipas: 723415

Prekės Nr.: 078210 723415
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas ASTE 638
Eigos dažnis 1 050 min-1 - 2 600 min-1
maksimalus pjūvio storis pliene 10 mm
maksimalus pjūvio storis INOX 6 mm
Švytuoklės eiga modifikuotas
Svoris 2,2 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Konstrukcija Tiesi forma
Ypatybė standus modelis, universaliam naudojimui
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai Reikia teirautis
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078210 723415
Gamintojo numeris 72341500230

Aprašymas

Modelis:

Tvirti ir universalūs siaurapjūkliai su metaliniu reduktoriaus korpusu ir apsauga nuo perkrovos.
Tvirtas siaurapjūklis metaluitiksliems pjūviams net ir sunkiai pjaunamose medžiagose (pvz., INOX)
  • Tiksliai subalansuoti matmenys užtikrina sklandų veikimą.
  • Pjūklelio įstatymo kampas užtikrina gerą drožlių pašalinimą švytuoklinės eigos metu.
  • Perjungiamas drožlių pašalinimas − siurbiant arba pučiant.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį