Akumuliatorinis gręžtuvas be akumuliatoriaus ir įkroviklio

Prekės Nr.: 070200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
34 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas
  • Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
  • Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
  • Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumuliatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumuliatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumuliatoriai.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį