{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | WSB 20-180 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 000 W | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 180 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 48 mm | |
Svoris | 4,8 kg | |
Ypatybė | QuickIN | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077151 72210500 | |
Gamintojo numeris | 72210500237 |