Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Krovinio dinamometras Dynafor LLZ2, maksimalios svėrimo ribos: 1t

Prekės Nr.: 086049 1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

maksimalios svėrimo ribos (t) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalios svėrimo ribos 1 kg
Baterijų kiekis 2
maksimalios svėrimo ribos 1 000 kg
Įmontuotų baterijų Nr. 081556 LR3
Maitinimas Baterijos
Korpuso plotis 83,5 mm
Korpuso gylis 22 mm
Korpuso aukštis 191 mm
IP apsaugos klasė IP 65
Pakuotė Lagaminas
Patikros protokolas Gamintojo patikros protokolas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086049 1
Gamintojo numeris 086049 1

Aprašymas

Modelis:

Universalus, patvarus ir patikimas apkrovos dinamometras Dynafor LLZ2. Įmontuotas ryškus LCD ekranas. Ekrano apsauga dėl sustiprinimo.
  • Užapvalinti kampai užtikrina apsaugą nuo užsikabinimo keliant.
  • Saugos faktorius > 4.
  • Tikslumas 0,3%. Galima papildomai kalibruoti.
  • Tinka naudojimui visose padėtyse. Apsaugos laipsnis IP65: Tinka naudoti ir lauko sąlygomis. Atitinka CE ir mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus.
  • Temperatūros diapazone nuo -20 °C iki 50 °C.

Paskirtis:

Tempimo jėgų (N) ir kabančių masių (kg) matavimas.

Tiekiama:

Su baterijomis (2× AAA), kalibravimo pažymėjimu, lagaminu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį