Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektros lizdų juosta su jungikliu

Prekės Nr.: 081166

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominali galia išvyniojus 3 500 W
Ilgis Juosta 325 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,0
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio spalva juodas
Laido ilgis 1,5 m
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Elektros lizdų 230 V/16 A skaičius 7
skirta šalims F; PL; CZ
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
E tipo kištukų kiekis 3
C tipo kištukų kiekis 4
Įvesties kištuko tipas E

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081166

Aprašymas

Modelis:

Su apšviestu apsauginiu jungikliu ir 45° pasuktu lizdų cokoliu. 3500 W (16 A) nominali galia.
Su lizdais, tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį