Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Halogeninis šviestuvas su stovu, 230 V, Naudojama galia: 400W

Prekės Nr.: 081222 400

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 400 W
Šviesos srautas 9 200 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės Halogenas
Produkto rūšis Lempa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081222 400
Gamintojo numeris HSS500L

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio slėginio liejinio korpusas su aliuminio reflektoriumi ir lempa. Su apsauga nuo drėgmės. Įjungimo / išjungimo jungiklis ant korpuso.
Tolygiai reguliuojamo aukščio plieno vamzdžio stovas nuo 0,8 m iki 1,9 m su sutvirtinimo strypais ir nuimama halogenine lempa.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį