Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kabelių būgnas, plastikinis, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 25N

Prekės Nr.: 081138 25N

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 44

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
Tipas 25N
Tinklo įtampa 400 V
Nominali galia išvyniojus 5500 (16 A) W
Kabelio klasė H07RN-F
Kabelio sandara 5G1,5
Kabelio medžiaga Neoprenas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Laido ilgis 25 m
Produkto rūšis Kabelių būgnas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081138 25N
EAN / GTIN 4003644009336

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgaamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.
Tvirtas kabelių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su apsauga nuo perkaitimo.
  • 400 V CEE įėjimo kištukas 16 A.
  • 400 V CEE išėjimo lizdas 16 A su automatiškai užsidarančiu dangteliu.
  • Su 250 V standartiniai Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.
  • Laido skerspjūvis 2,5 mm.
Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.
Su 250 V lizdais, tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį