Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Teromix 2K poliuretano klijai, 50 ml, Gamintojo ID: 6700ME

Prekės Nr.: 083378 6700ME

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PU 6700 ME
Cheminė bazė Poliuretano
Dinaminis klampumas 16 000 mPas
Tankis 1,45 g/cm3
Forma Pasta
Apdirbimo laikas 5 s
Apdirbimo temperatūra 18 °C - 25 °C
Temperatūros ribos −40 °C - 80 °C
Kietumas tempiant pagal 2 min
Darbinis kietumas pagal 5 min
Savybė šlifuojamas
tinka medžiagoms Nerūdijantysis plienas; Aliuminis; iš plastiko; Mediena
tinka panaudojimo sričiai Remontas
maksimalūs tarpo matmenys 3 mm
Atsparumas šlyčiai 13 N/mm2
Kietis pagal šorą 95
Spalva pilkos
Užpildymo kiekis 50 g
Laikymo temperatūra 10 °C - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083378 6700ME

Aprašymas

Modelis:

Universalūs klijai. Galima klijuoti daug įvairių medžiagų, pvz., aukštos kokybės plieną, aliuminį ir kitus metalus, plastikus, medieną ir dažytus paviršius (nerekomenduojama PP ir PE). Kietėja nepriklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo. Paprastas apdirbimas komplekte esančiu statiniu maišikliu.

Paskirtis:

Ypač tinka plastikinėms dalims automobilių sektoriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį