Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Lipnus tepalas High Speed Chain Oil ml

Prekės Nr.: 083062
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Talpa 0,5 l
Spalva mėlyna
Užsiliepsnoj. temperat. < 0 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
Tirpumas vandenyje nenustatyt.
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Tepimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083062
Gamintojo numeris 32347-AB

Aprašymas

Modelis:

Atspari vandeniui labai lipni tepimo priemonė. Susidaro ilgalaikė slidi plėvelė.
Tinka atviroms tepimo vietoms, pavyzdžiui, grandinėms, krumplinėms pavaroms, guoliams, lankstams ir pan., esant dideliems įsibėgėjimams ar agresyvioms aplinkos sąlygoms.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.