{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Purškiklis | |
Purškimo antgalis | Smart Straw | |
Talpa | 0,5 l | |
Spalva | šviesiai rud. | |
Virimo taškas | 176 °C | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 47 °C | |
Tirpumas vandenyje | netirp. | |
Oksidacinės savybės | ne | |
Kinematinė klampa | < 1 mm2/s | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 50 °C | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcė alyva / universali alyva |
Produkto numeris | 083000 500 | |
Gamintojo numeris | 69034 |