{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Purškimo antgalis | Standartas | |
Talpa | 0,5 l | |
Spalva | mėlyna-žalia | |
Virimo taškas | 190 °C - 250 °C | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 78 °C | |
Tirpumas vandenyje | emulsin. | |
Dinaminis klampumas | 3,9 mPas | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 50 °C | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna |
Produkto numeris | 083025 | |
Gamintojo numeris | 10110-AU |