Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pusbačiai, juodi / mėlyni SST 7100, S2 NB, Batų dydis ES: 36

Prekės Nr.: 092651 36

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis ES Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SST 7000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas) Virš 200 °C
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Batų dydis EU 36
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092651 36
Gamintojo numeris HALBSCHUH SST 7100 NB 36

Aprašymas

Modelis:

Lengvi apsauginiai batai SST su SECURA VARIO® kulno amortizatoriais ir VARIO Multiflex® technologija ir SST (STEITZ SURE STEP®) padu riebaluotoms grindims.
  • Viršutinė dalis iš minkštos nabuko odos.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Uždaras liežuvėlis.
  • Padas Perbunan Sure Step (SST), pilkai mėlynas.
  • Sustiprintas priekis.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus, užsakyti galima ES dydžių 36 – 47.
Platus modelis XB – Nr. 092652.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį