Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Megztinis su gobtuvu, pilka / mėlyna, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 090331 S
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 80% medvilnė; 20% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 320
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 80% medvilnė; 20% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 320 g/m2
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva pilka / mėlyna
unisex dydis S
Produkto rūšis Bliuzonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090331 S
Gamintojo numeris 339911579087S

Aprašymas

Modelis:

Stilingas megztinis su gobtuvu, madingų spalvų. Su stilingu gobtuvu, reguliuojamu virvelėmis. Ištisinė kišenė piniginei priekinėje dalyje su vidiniu skyriumi mobiliajam telefonui. Rankogaliai su guma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį