Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsaugos priemonių nuo kritimo rinkinys H-Design® su TurboLite

Prekės Nr.: 098121

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EN 363
Svoris 2,56 kg
Produkto rūšis Apsaugos priemonių nuo kritimo rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098121
Gamintojo numeris 1034390

Aprašymas

Modelis:

H-Design® rinkinys su TurboLite darbui ant kėlimo platformų, kurį sudaro:
  • 1x sugavimo diržas H-Design su DuraFlex diržo juosta dyd. 2 (Nr. 098182).
  • 1x apsauginis mechanizmas aukštuminiams darbams TurboLite Edge su Twistlock aliumininiu karabinu.
  • 1x transportavimo kuprinė.

Standartas:

EN 363

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį