Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Suvirintojo skarelė Doo Rag Fire Fox™

Prekės Nr.: 097980

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 305

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagos svoris / Audinio tankumas 305 g/m2
Produkto rūšis Suvirintojo gaubtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097980
Gamintojo numeris 23-3612

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo skarelė Doo-Rag su integruota prakaitą sugeriančia juostele. Minkštas vidinis pamušalas garantuoja patogų prigludimą ir užtikrina puikią ventiliaciją.
Lengva suvirinimo galvutės apsauga, pagaminta iš antipireno medvilnės, skirta dėvėti po suvirinimo kauke.

Standartas:

EN ISO 11611:2015 klasė 1/A1+A2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį