Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora KX-07 PETROLEA, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094317 8
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Pirštinių savybės: Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos; su lipukais
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KX
Turinys 1
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Džiovinimas Oro temperatūra
Pirštinių savybės Be silikono; Be DMF; Nealergizuoja odos; su lipukais
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Lycra®, poliamidas
Danga Nitril
Dangos variantai Viso paviršiaus danga
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 255 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 8
Mezgimo technologija 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094317 8
Gamintojo numeris KX-07 W. VELCRO/SZ.8

Aprašymas

Modelis:

Su lipukais, kad patikimiau laikytųsi.
Alyvai nepralaidžios apsauginės pirštinės su dviguba nitrilo danga darbams drėgnoje aplinkoje ir su alyvuotomis detalėmis.
  • Ištisinė nitrilo danga patikimai apsaugai nuo alyvos ir riebalų.
  • Nitrilo putų danga delno pusėje ir ant pirštų užtikrina tvirtą drėgnų ir alyvuotų įrankių suėmimą.
  • Elastingi megzti rankogaliai.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį