Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora uvex unipur carbon, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094286 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
EN 388:2003 0131
Pagrindo medžiaga Poliamidas, anglis
Danga PU (poliuretanas)
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva balta / pilka
Pirštinių dydis 7
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis ESD pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094286 7
EAN / GTIN 4048612024768

Aprašymas

Modelis:

unipur carbon. Pirštų jautrumą išsaugančios ir antistatinės pirštinės preciziškiems darbams su elektroninėmis detalėmis. Su Carbon-Mikro gumbeliais ant delno geresniam suėmimui. Labai didelis pralaidumas orui. Pirštų galiukais su plona elastomero danga galima dirbti su liečiamuoju ekranu.

Standartas:

EN 388; EN 420

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį