Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Papildoma lentyna Gylis 400 mm, kai spintos plotis: 1000mm

Prekės Nr.: 954642 1000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

kai spintos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 60 kg
Plotis 994 mm
Storis 30 mm
Paskirtis Spinta su lentynomis
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954642 1000
Gamintojo numeris 954642 1000

Aprašymas

Tinka:

Įrankių lentų spintos Nr. 954632 ir 954633.

Spalva:

Lentynos cinkuotos, bėgeliai visada antracito pilkos spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį