Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Šiam produktui yra alternatyva

Pristatomas stelažas padėklams, Gylis 1100 mm, Aukštis: 2500mm

Prekės Nr.: 991216 2500

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 2 580
  • Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia: 860
  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 2 580 kg
Tvirtinimas padėklų, kurių keliamoji galia 860 kg
Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
Aukštis 2 500 mm
Gylis 1 100 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 2 786 mm
Stelažo lentynų plotis 2 700 mm
Stelažo stovų skaičius 1
Vietų padėklams skaičius atskiroje sekcijoje 9
Lentynos apkrova 2 580 kg
Sekcijos apkrova (3 sekcijos po 2 skersinių poras kiekvienoje sekcijoje) 12 040 kg
Lentynos konstrukcija Pristatoma lentyna
Rėmo profilis S610-M18
Skersinio tipas LNS 100×50×1,5
Lentynos pasiekiamumas iš abiejų pusių
Surinkimas kištukiniu principu taip
Susimontuoja pats klientas taip
Produkto rūšis Padėklų stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991216 2500
Gamintojo numeris 46918

Aprašymas

Modelis:

Bazinis stelažas , sudarytas iš 2 profiliuotų rėmų su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Pristatomas stelažas , sudarytas iš 1 profiliuoto rėmo su 4 atraminėmis plokštėmis didelėms apkrovoms ir 2 arba 3 skersinių poromis. Papildomas lentynas rasite priedų skyriuje.
Skersiniai tipas LNS 110×50×1,5.
Pristatomos lentynos konstrukciniai matmenys: 2786 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bendras stelažo ilgis:
stovų rėmams S610-M18 ir S625-A18:
Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 86 mm (bei S610-M18)
Nominalusis ilgis + stovų skaičius × 110 mm (S625-A18).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.
  • Atkreipkite dėmesį, kad atstumas tarp stovo rėmų ir sienų arba konstrukcinių dalių atraminėms plokštelėms būtų bent 100 mm.

Montuodami skersinius atkreipkite dėmesį, kad išorinis rėmas būtų bent 500 mm aukštesnis už viršutinę lentyną. Lentynų eilės viduje užtenka ir 100 mm išsikišimo.
Techniniai padėklų stelažo montavimo nurodymai pagal BGR 234:
  • Išoriniai stovai ties praėjimais ir pravažiavimais privalo būti mažiausiai 500 mm aukštesni nei aukščiausios lentynos lygmuo.
  • Pravažiavimai ir antstatai turi būti pridengti ištisine plokšte (pvz.OSB plokšte).
  • Laisvų praėjimų aukštis turi būti mažiausiai 2100 mm.
  • Ties išoriniais stovais bei pravažiavimais privaloma uždėti kampų apsaugas .
  • Ant laisvai patalpoje stovinčių atskirų lentynų kitos pusės reikia uždėti galines sieneles iš grotelių, taip jas apsaugant (kad nenukristų sandėliuojami daiktai).
  • Prie kiekvienos lentynų eilės reikia pritvirtinti leistinos apkrovos ženklą.
  • Betono kokybė: mažiausiai C20/25 pagal EN 206-1 (DIN 1045-2); betono storis mažiausiai 200 mm.
  • Jei atstumas tarp padėklų dviguboje lentynoje mažesnis nei 100 mm, būtina pasirūpinti ribotuvais.

Daugiau informacijos apie planavimą ir montavimą:
  • Svarbus rodiklis yra lenkimo ilgis (K) = maksimalus atstumas tarp grindų ir pirmo skersinių lygmens viršutinio krašto. Pagal tai apskaičiuojama, kokio tipo stovus naudoti.
  • Virš sandėliuojamų prekių visada reikia palikti apie 100 m laisvos vietos iki kitos lentynos arba patalpos lubų.
  • Kėlimo technikos aukštis: aukščiausiai esančio skersinio viršutinis kraštas plius 200 mm.
Čia pateikti techniniai duomenys negalioja bituminiams arba magnezitiniams paviršiams, kompozitinio akmens bei valcuoto betono paviršiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį