{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Pro Wave talpa | |
Apimtis | 240 l | |
Nominalus tūris | 240 | |
Aukštis | 1 080 mm | |
Plotis | 590 mm | |
Gylis | 730 mm | |
Ratuko ⌀ | 200 mm | |
Medžiaga | karštai cinkuotas lakštinis plienas | |
Spalva | cinkuotas | |
Svoris | 29 kg | |
Keliamoji galia pagal DIN EN | 225 kg | |
Produkto rūšis | Šiukšlių konteineris |
Produkto numeris | 987810 240 | |
Gamintojo numeris | 88660 |