{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos | 0 in - 1 in | |
Padalos vertė | 0,0001 in | |
Sraigto ⌀ | 6,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometras |
Produkto numeris | 420650 0-1 | |
EAN / GTIN | 4045197882578 | |
Gamintojo numeris | 420650 0-1 |