{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 / 0,001 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Matavimo jėga | ≤ 2,3 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434621 50 | |
Gamintojo numeris | 543-553D |