Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kritimo apsaugos priemonių rinkinys AUKŠTAS STELAŽAS

Prekės Nr.: 098178

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 3,12 kg
Maks. darbinis aukštis 11 m
Produkto rūšis Kritimo saugos priemonių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098178
Gamintojo numeris SET-023-1

Aprašymas

Modelis:

AUKŠTAS STELAŽAS. Apsaugos nuo nukritimo rinkinys, sudarytas iš:
  • 1 sugavimo diržo ARG 30
  • 1 OVAL LINK 8 VA
  • 1 nusileidimo įtaisas MARK 1 PLUS
  • 1 krepšys COLBAG
  • 1 apsauginis lynas

Paskirtis:

Sandėliai su aukštais stelažais, gelbėjimo tarnybos, specialiosios pajėgos.

Standartas:

EN 363