Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Longsleeve MAGNI, juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 090230 S
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

HELLY HANSEN® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HELLY HANSEN®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Taip matuojama

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 65% poliesteris; 35% polipropilenas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • Rūbų standartas: UV standartas 801
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MAGNI
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 65% poliesteris; 35% polipropilenas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 130 g/m2
Rūbų standartas UV standartas 801
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva juoda
unisex dydis S
Produkto rūšis Ilgarankoviai marškinėliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090230 S
Gamintojo numeris 75162_990-S

Aprašymas

Modelis:

Funkcionalūs ilgarankoviai marškinėliai, išskirtinio dizaino. Optimaliai išgarinantis drėgmę LIFA® Flow audinys. Dėl integruotos apsaugos nuo saulės UV 40 marškinėliai tinka ilgalaikiam darbui lauko sąlygomis vasarą. Ypač plonos siūlės.

Tinka:

  • Darbinės kelnės MAGNI, Nr. 091846.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį