Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Juodi suvarstomi aulinukai VD PRO 3800 GTX, S2 XB, ES batų dydis: 36

Prekės Nr.: 092566 36

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ES batų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S2
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S2
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Produkto rūšis Apsauginiai auliniai batai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092566 36
Gamintojo numeris VD PRO 3800 GTX XB 36

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai batai su GORE-TEX® membrana puikiai temperatūros apykaitai. Perteklinė drėgmė ir šiluma greitai išgarinami į išorę. Kvėpuojanti, vandeniui nepralaidi oda padeda išlaikyti optimalią temperatūrą bato viduje.
  • Lengvos viršutinės medžiagos mikropluoštas.
  • Liežuvėlis.
  • Aplikacijos ant aulo Carbonoptik.
  • Padas TPU Athletic, juodas.
  • Besiūlė batų konstrukcija.
  • Natūralios odos vidpadis.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Standartinis modelis NB – Nr. 092565.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį