Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora KryTech 582, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094556 7
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 388 4X43D
Pagrindo medžiaga PEHD
Danga Nitrilas
Pritaikymo sritys Allround
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 7
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų D
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094556 7
Gamintojo numeris KRYNIT 582 GR.7

Aprašymas

Modelis:

KryTech 582. Nuo įpjovimo saugančios pirštinės su specialia Grip&Proof danga iš nitrilo, pasižyminčia atsparumu vandeniui ir puikiu sukibimu dirbant su alyvuotomis detalėmis.

Standartas:

EN 388; EN 420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį